- フック プラスチック S型 モノタロウ 39928045 - フック プラスチック S型 モノタロウ 39928045 - フック プラスチック S型 モノタロウ 39928045

フック プラスチック S型

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 39928045 品番 -
販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

プラスチックチェーン同士をつなげるためのジョイントです。
フックの両側をチェーンに引っ掛けるだけで簡単に使用できます。

イエロー 材質PE(ポリエチレン) 用途駐車場や進入禁止区域の仕切作成パーツとして。 質量(g)約2.2 径(Φmm)約5.8 開口寸法(mm)約5 外形寸法(縦×横)(mm)約43.5×23
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※本製品は強度が弱く、モノを吊り下げたり、引張り作業などに絶対使用しないでください。
※使用する際は、けがをしないよう作業用の手袋などを着用して使用してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:41

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39928045
2021-04-20
用途:
重機作業時
電気・ガス・熱供給・水道業

まず第一に値段が安いので、満足しています。この値段ならクオリティ問題ないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする