コーデュラーストレッチデニムワークパンツ 8213-1141

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39928115 品番8213-1141
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

ヨーロッパのワークパンツの最大の特徴であるネイルポケット。
腰から下がった左右のツールポケットやCORDURA1000で補強された膝当てが備わったBLAKLADERブランドのストレッチデニムワークパンツ。
素材に使用しているCORDURAストレッチデニムはコットンデニムと遜色ない見た目でありながら、ストレッチ性に富んだ穿き心地を実現。
ナイロンでお馴染みの「CORDURA」と付いている通り、インビスタ社が開発した高耐久デニムを使用。
そのため破れや引裂き、耐摩擦性など、強度面すべてにおいてコットンデニムをはるかに上回る。
内股、ふくらはぎのストレッチパネルやZIPポケット、ロークロッチ&テーパードシルエットでワークからカジュアルまで幅広くコーディネートでき、膝当てには別売りの専用ニーパッドが装着可能です。

ネイビーブルー サイズC42 混率(%)綿55/ポリエステル30/ナイロン15 ウエスト(cm)72 種別デニムワークパンツ 股下(cm)75 色番8999
注意
※こちらの商品のサイズ表示は海外規格基準となっており、日本のサイズ表記とは寸法が異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39928237
2023-10-03
用途:
美術セットを組み立てる時
株式会社テクナ 様 (建設業・工事業)

海外ブランドなのでウエストサイズに一抹の不安がありましたが、Webで書いてあるcm通りのサイズ注文でピッタリだったので安心しました。
結構な値段なので、購入を考えている人はその辺が心配になるところだと思います。モノタロウのwebで表記されているcm胴囲を目安に購入すれば間違いないと思います。
着用したところ、デニム部分の生地はしっかりしていて酷使に耐えそうです。コーデュラ生地がどれだけ保つのかはこれからの着用で注視していきたいと思います。
アシンメトリーの収納ポケットが素晴らしいです。収容箇所も多いし、デザインもとても良いです。
作業現場で他人と一角違った作業着を御所望の方は是非購入するべき品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする