8212-1146 コーデュラーNYCO ワークパンツ 8212-1146 BLAKLADER 39928343 8212-1146 コーデュラーNYCO ワークパンツ 8212-1146 BLAKLADER 39928343 8212-1146 コーデュラーNYCO ワークパンツ 8212-1146 BLAKLADER 39928343 8212-1146 コーデュラーNYCO ワークパンツ 8212-1146 BLAKLADER 39928343 8212-1146 コーデュラーNYCO ワークパンツ 8212-1146 BLAKLADER 39928343 8212-1146 コーデュラーNYCO ワークパンツ 8212-1146 BLAKLADER 39928343

コーデュラーNYCO ワークパンツ 8212-1146

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39928343 品番 8212-1146
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ヨーロッパのワークパンツの最大の特徴であるネイルポケット。
腰から下がった左右のツールポケットやCORDURA1000で補強された膝当てが備わったBLAKLADERブランドのハイスペックワークパンツ。
素材に使用しているCORDURANYCOは、綿の快適性とCORDURAの耐久性がありミリタリーウェア等にも採用されている軽くて丈夫なナイロンコットン(通称NYCO:ナイコ)。
ブランド刻印ボタン、内股を3本針ステッチで補強など多数のこだわりの機能を備えています。
膝当てには別売りの専用ニーパッドが装着可能です。

ライトグレー サイズC48 混率(%)綿75/ナイロン25 ウエスト(cm)84 種別ワークパンツ 股下(cm)84 色番9199
注意
※こちらの商品のサイズ表示は海外規格基準となっており、日本のサイズ表記とは寸法が異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39928447
2023-10-29
用途:
土木建築
その他業種

とても丈夫で安心してハードな使い方もできました。価格の価値は十分あると感じました。
生地が厚いため夏場は厳しそうですがそれ以外ではずっと活躍してくれそうです。
ダークグレーの色味も気に入りました。専用ニーパッドも買えばよかったかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする