8217-1845 レディス ストレッチパネルワークパンツ 8217-1845 BLAKLADER 39930809 8217-1845 レディス ストレッチパネルワークパンツ 8217-1845 BLAKLADER 39930809 8217-1845 レディス ストレッチパネルワークパンツ 8217-1845 BLAKLADER 39930809 8217-1845 レディス ストレッチパネルワークパンツ 8217-1845 BLAKLADER 39930809 8217-1845 レディス ストレッチパネルワークパンツ 8217-1845 BLAKLADER 39930809

レディス ストレッチパネルワークパンツ 8217-1845

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ネイビーブルー サイズC42 注文コード39930809 品番8217-1845
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど56種類から選べます 他の種類を見る

BLAKLADERブランドのトラウザーの中でも軽量に特化したモデル。
軽量ながら丈夫な素材とテンションがかかる内股、膝、ヒップにブラックのストレッチパネルを使用し、カラーアクセントとストレッチ性を実現。
スリムなシルエットながら穿きやすく動きやすい。
ZIPカーゴポケット等、多数のこだわりの機能も備わっています。
BLAKLADERブランドのウェアとコーディネートできる8カラー。
メンズ&レディースペア商品です。
メンズの対応品番は8216-1845です。

ネイビーブルー サイズC42 混率(%)ポリエステル65/綿35 ウエスト(cm)82 種別ワークパンツ 股下(cm)78 色番8999
注意
※こちらの商品のサイズ表示は海外規格基準となっており、日本のサイズ表記とは寸法が異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする