8217-1845 レディス ストレッチパネルワークパンツ 8217-1845 BLAKLADER 39930915 8217-1845 レディス ストレッチパネルワークパンツ 8217-1845 BLAKLADER 39930915 8217-1845 レディス ストレッチパネルワークパンツ 8217-1845 BLAKLADER 39930915 8217-1845 レディス ストレッチパネルワークパンツ 8217-1845 BLAKLADER 39930915

レディス ストレッチパネルワークパンツ 8217-1845

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39930915 品番 8217-1845
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

BLAKLADERブランドのトラウザーの中でも軽量に特化したモデル。
軽量ながら丈夫な素材とテンションがかかる内股、膝、ヒップにブラックのストレッチパネルを使用し、カラーアクセントとストレッチ性を実現。
スリムなシルエットながら穿きやすく動きやすい。
ZIPカーゴポケット等、多数のこだわりの機能も備わっています。
BLAKLADERブランドのウェアとコーディネートできる8カラー。
メンズ&レディースペア商品です。
メンズの対応品番は8216-1845です。

ダークグレー サイズC36 混率(%)ポリエステル65/綿35 ウエスト(cm)71 種別ワークパンツ 股下(cm)78 色番9899
注意
※こちらの商品のサイズ表示は海外規格基準となっており、日本のサイズ表記とは寸法が異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする