3327-1050 デザイン半袖ポロシャツ 3327-1050 BLAKLADER 39931089

 

3327-1050 デザイン半袖ポロシャツ 3327-1050 BLAKLADER 39931089
3327-1050 デザイン半袖ポロシャツ 3327-1050 BLAKLADER 39931089
3327-1050 デザイン半袖ポロシャツ 3327-1050 BLAKLADER 39931089
3327-1050 デザイン半袖ポロシャツ 3327-1050 BLAKLADER 39931089

デザイン半袖ポロシャツ 3327-1050

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
グレー/ブルー
サイズS
内容量1着注文コード39931089品番3327-1050
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

胸と背中にBLAKLADERブラックラダーブランドロゴが入ったデザインポロシャツ。
肩口にはBLAKLADER設立1959年のNO.59の刺繍が入ったBLAKLADERブランドのソウルが詰まったモデル。
首・肩は強化シームで補強してありハードな業務にも対応。
BLAKLADERブランドのトラウザーとコーディネートが可能です。

グレー/ブルーサイズS混率(%)ポリエステル60/綿40肩幅(cm)45袖丈(cm)22.5着丈(cm)72バスト(cm)98色番9485
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする