3327-1050 デザイン半袖ポロシャツ 3327-1050 BLAKLADER 39931177 3327-1050 デザイン半袖ポロシャツ 3327-1050 BLAKLADER 39931177 3327-1050 デザイン半袖ポロシャツ 3327-1050 BLAKLADER 39931177 3327-1050 デザイン半袖ポロシャツ 3327-1050 BLAKLADER 39931177

デザイン半袖ポロシャツ 3327-1050

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 39931177 品番 3327-1050
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

胸と背中にBLAKLADERブラックラダーブランドロゴが入ったデザインポロシャツ。
肩口にはBLAKLADER設立1959年のNO.59の刺繍が入ったBLAKLADERブランドのソウルが詰まったモデル。
首・肩は強化シームで補強してありハードな業務にも対応。
BLAKLADERブランドのトラウザーとコーディネートが可能です。

ブラック/レッド サイズXL 混率(%)ポリエステル60/綿40 肩幅(cm)49.5 袖丈(cm)24 着丈(cm)76.5 バスト(cm)116 色番9956

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする