BLAKLADER
BLAKLADERの シャツ・インナー
BLAKLADERの 半袖 シャツ・インナー
BLAKLADERの ポロシャツ 半袖
半袖ポロシャツ 3324-1050
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
39931247
品番
3324-1050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
BLAKLADERブラックラダーブランドのトラウザーとコーディネートできる。
メンズ&レディースペアの半袖ポロシャツです。
首・肩が補強されているのでハードな業務にも対応します。
色
ホワイト/グレー
サイズ
XL
混率(%)
ポリエステル60/綿40
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
77
バスト(cm)
116
色番
1094