3324-1050 半袖ポロシャツ 3324-1050 BLAKLADER 39931387 3324-1050 半袖ポロシャツ 3324-1050 BLAKLADER 39931387 3324-1050 半袖ポロシャツ 3324-1050 BLAKLADER 39931387 3324-1050 半袖ポロシャツ 3324-1050 BLAKLADER 39931387

半袖ポロシャツ 3324-1050

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビーブルー./ブラック サイズXL 注文コード39931387 品番3324-1050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど35種類から選べます 他の種類を見る

BLAKLADERブラックラダーブランドのトラウザーとコーディネートできる。
メンズ&レディースペアの半袖ポロシャツです。
首・肩が補強されているのでハードな業務にも対応します。

ネイビーブルー./ブラック サイズXL 混率(%)ポリエステル60/綿40 肩幅(cm)50 袖丈(cm)24 着丈(cm)77 バスト(cm)116 色番8985

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする