BLAKLADER
BLAKLADERの シャツ・インナー
BLAKLADERの 半袖 シャツ・インナー
BLAKLADERの ポロシャツ 半袖
半袖ポロシャツ 3324-1050
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ブラック/グレー
サイズ
XL
注文コード
39931527
品番
3324-1050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・サイズ
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
BLAKLADERブラックラダーブランドのトラウザーとコーディネートできる。
メンズ&レディースペアの半袖ポロシャツです。
首・肩が補強されているのでハードな業務にも対応します。
色
ブラック/グレー
サイズ
XL
混率(%)
ポリエステル60/綿40
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
77
バスト(cm)
116
色番
9994