3390-1050 レディス 半袖ポロシャツ 3390-1050 BLAKLADER 39931773 3390-1050 レディス 半袖ポロシャツ 3390-1050 BLAKLADER 39931773 3390-1050 レディス 半袖ポロシャツ 3390-1050 BLAKLADER 39931773 3390-1050 レディス 半袖ポロシャツ 3390-1050 BLAKLADER 39931773

レディス 半袖ポロシャツ 3390-1050

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビーブルー./ブラック サイズL 注文コード39931773 品番3390-1050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど16種類から選べます 他の種類を見る

BLAKLADERブラックラダーブランドのトラウザーとコーディネートできる。
メンズ&レディースペアの半袖ポロシャツです。
首・肩が補強されているのでハードな業務にも対応します。
メンズ対応の品番は3324-1050です。

ネイビーブルー./ブラック サイズL 混率(%)ポリエステル60/綿40 肩幅(cm)40 袖丈(cm)19 着丈(cm)69.5 バスト(cm)100 色番8985

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする