3390-1050 レディス 半袖ポロシャツ 3390-1050 BLAKLADER 39931843

 

3390-1050 レディス 半袖ポロシャツ 3390-1050 BLAKLADER 39931843
3390-1050 レディス 半袖ポロシャツ 3390-1050 BLAKLADER 39931843
3390-1050 レディス 半袖ポロシャツ 3390-1050 BLAKLADER 39931843
3390-1050 レディス 半袖ポロシャツ 3390-1050 BLAKLADER 39931843

レディス 半袖ポロシャツ 3390-1050

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ブラック/グレー
サイズM
内容量1着注文コード39931843品番3390-1050
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,740
販売価格(税別)
3,400

BLAKLADERブラックラダーブランドのトラウザーとコーディネートできる。
メンズ&レディースペアの半袖ポロシャツです。
首・肩が補強されているのでハードな業務にも対応します。
メンズ対応の品番は3324-1050です。

ブラック/グレーサイズM混率(%)ポリエステル60/綿40肩幅(cm)38.5袖丈(cm)18.5着丈(cm)68バスト(cm)94色番9994
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする