3390-1050 レディス 半袖ポロシャツ 3390-1050 BLAKLADER 39931859 3390-1050 レディス 半袖ポロシャツ 3390-1050 BLAKLADER 39931859 3390-1050 レディス 半袖ポロシャツ 3390-1050 BLAKLADER 39931859 3390-1050 レディス 半袖ポロシャツ 3390-1050 BLAKLADER 39931859

レディス 半袖ポロシャツ 3390-1050

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 39931859 品番 3390-1050
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,740
販売価格(税別)
3,400

BLAKLADERブラックラダーブランドのトラウザーとコーディネートできる。
メンズ&レディースペアの半袖ポロシャツです。
首・肩が補強されているのでハードな業務にも対応します。
メンズ対応の品番は3324-1050です。

ブラック/グレー サイズL 混率(%)ポリエステル60/綿40 肩幅(cm)40 袖丈(cm)19 着丈(cm)69.5 バスト(cm)100 色番9994

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする