ニーパッド2個セット(BLAKLADERワークパンツ専用) 4027-1203

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード39931868 品番4027-1203
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

膝をつく作業に最適。
トラウザーに装着できます。

種別ひざ用 材質ポリエチレン ブラック/レッド サイズF 適合品番1496-1300/8211-1860/8212-1146/8213-1141/8214-2517/8215-1977 縦(cm)25 色番9956 厚さ(cm)2 横(cm)15
注意
※洗濯不可。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする