※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の 電路支持用サドル
未来工業の 電路支持用両サドル
カクフレキ用 両サドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39931947
品番
KFES-81
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
適合管
カクフレキ 80
寸法L(mm)
186
寸法H(mm)
113
寸法B(mm)
50
寸法P(mm)
158
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください