用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
付属品二山ナックル(ピンと座金割りピンは添付)
ストローク(mm)25
接続口径Rc1/8
形式軸方向フート形(両側)
クッションゴムクッション
使用ピストン速度(mm/s)50〜500
最高使用圧力(MPa)1
寸法A(mm)20
作動方式復動形
寸法D(mm)21.4
寸法B(mm)13
寸法C(mm)18
寸法T(mm)5
使用流体圧縮空気
寸法V(mm)14
チューブ内径(Φmm)20
保証耐圧力(MPa)1.6
最低使用圧力(MPa)0.1
給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)
寸法MM(mm)10
寸法LD(mm)6
寸法LH(mm)25
寸法LS(mm)44
寸法LT(mm)3.2
ストローク長さの許容差0+2.0mm(〜200)、0+2.4mm(200を超える〜)
寸法LB(mm)10
寸法LC(mm)18
周囲温度(℃)-10〜60(但し、凍結なきこと)
寸法LA(mm)138
寸法HA(mm)26
寸法LF(mm)6
寸法LG(mm)102
寸法LL(mm)66
寸法LI(mm)15
スイッチ数ヘッド側1個付
許容吸収エネルギー(J)0.166
寸法LR(mm)30
寸法KK(mm)M8×1.0
寸法WF(mm)24
スイッチ形番T2V