画像準備中

ターボ型電動送風機

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電源電圧(V)3相200 最大風量(m3/min)(50/60Hz)4.5/5.0 注文コード39936104 品番BN2.5TL上部水平
参考基準価格(税別)¥42,300 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は電源電圧・最大風量など140種類から選べます 他の種類を見る

ターボ型電動送風機は、大風量・高風圧を目的に新開発されたターボラジアルファンを採用し、1クラス上の仕様をそなえています。高静圧、大風量50/60Hz兼用タイプで定格点が幅広くとれ、汎用性に優れています。型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型となります。(モータ周囲は常温)

吸入口径(Φmm)75 吐出口径(mm)70 吸込口径(Φmm)75 出力(W)125 出力(kW)0.125 電源電圧(V)3相200 周波数(Hz)50/60Hz兼用 最大風量(m3/min)(50/60Hz)4.5/5.0 最大静圧(kPa)0.88/1.18 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.88/1.18 用途焼却炉、粉砕機、乾燥機、集塵機、印刷機械、クリーニング機械、製菓機械、製茶機械、木工機械、プラスチック押出機、ダンボール機械、包装機械、熱風発生機、物体輸送、吸塵用、一般送排風 質量(kg)12 タイプ標準型 モータータイプ全閉外扇型 消費電力(W)(50/60Hz)130/180 回転方向 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×305×339 吐出口左吐出 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 電流(A)(50/60Hz)0.65/0.7 構造(羽根車)ターボファン 吐出口可変方向3方向
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※消費電力欄の()内は出力表示です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
沖縄地方数量1につき ¥3,400 / 税込 ¥3,740
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動送風機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/656/
2023-03-16

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする