用途焼却炉、粉砕機、乾燥機、集塵機、印刷機械、クリーニング機械、製菓機械、製茶機械、木工機械、プラスチック押出機、ダンボール機械、包装機械、熱風発生機、物体輸送、吸塵用、一般送排風吸入口径(Φmm)75吐出口径(mm)70吸込口径(Φmm)75出力(W)125出力(kW)0.125電源電圧(V)3相200周波数(Hz)50/60Hz兼用最大風量(m3/min)(50/60Hz)4.5/5.0最大静圧(kPa)0.88/1.18最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.88/1.18質量(kg)12タイプ標準型モータータイプ全閉外扇型消費電力(W)(50/60Hz)130/180回転方向右本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×305×339吐出口右吐出無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600電流(A)(50/60Hz)0.65/0.7構造(羽根車)ターボファン吐出口可変方向3方向