用途焼却炉、粉砕機、乾燥機、集塵機、印刷機械、クリーニング機械、製菓機械、製茶機械、木工機械、プラスチック押出機、ダンボール機械、包装機械、熱風発生機、物体輸送、吸塵用、一般送排風吸入口径(Φmm)90吐出口径(mm)75吸込口径(Φmm)90出力(W)200出力(kW)0.2電源電圧(V)3相200周波数(Hz)50/60Hz兼用最大風量(m3/min)(50/60Hz)6.0/7.0最大静圧(kPa)1.18/1.57最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.18/1.57質量(kg)16タイプ標準型モータータイプ全閉外扇型消費電力(W)(50/60Hz)220/320回転方向左本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)382×309×400吐出口左吐出無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600電流(A)(50/60Hz)0.9/1.1構造(羽根車)ターボファン吐出口可変方向3方向