画像準備中

シロッコ型電動送風機

(5件のレビュー)
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電源電圧(V)単相100 最大風量(m3/min)(50/60Hz)5.5/6.0 注文コード39936558 品番CN3L上部垂直
参考基準価格(税別)¥40,200 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は電源電圧・最大風量など119種類から選べます 他の種類を見る

小型のシロッコ型電動送風機です。主に、標準空気や一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却等に適しています。ただし、多量のダストや異物が混入したガスの吸引や排気用には適していません。

吸入口径(Φmm)125 吐出口径(mm)75 吸込口径(Φmm)125 出力(W)125 出力(kW)0.125 電源電圧(V)単相100 周波数(Hz)50/60Hz兼用 最大風量(m3/min)(50/60Hz)5.5/6.0 最大静圧(kPa)0.44/0.69 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.44/0.69 質量(kg)9 タイプ標準型 モータータイプ全閉外扇型 消費電力(W)(50/60Hz)140/190 回転方向 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)262×289×274 吐出口左吐出 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 電流(A)(50/60Hz)1.8/2.0 構造(羽根車)シロッコファン 吐出口可変方向4方向
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※消費電力欄の( )内は出力表示です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02144396
2022-12-08
用途:
グラビア印刷機
有限会社 柏原商会 様

既存の送風機から異音が聞こえるようになってきたので、この機種に交換しました。
安定して風が出るし、結構長持ちするのでまた買い替える時は同じ機種にすることになりそう。

対象商品:
02144536
2019-08-31
用途:
ガス濃度検査
さくら株式会社 様 (製造業)

これは優れもの。今まで安いと主に中国製を買ったが、騒音がひどすぎた

1人が参考にしています
対象商品:
02144484
2016-02-02
用途:
乾燥機の空気循環
フカサワメンテナンス 様

取り付けも簡単で、送風音も静かで満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
02144371
2014-02-28
用途:
廃油ストーブ
有限会社オートガレージ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

少しパワー不足

1人が参考にしています
対象商品:
02144484
2013-02-28
用途:
床下送風用
個人のお客様

思い通りの風量ですが 音が少々高いのが欠点かな。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動送風機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/656/
2023-03-16

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする