画像準備中

プレート型電動送風機

(13件のレビュー)
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電源電圧(V)単相100 最大風量(m3/min)(50/60Hz)6.0/7.0 注文コード39937495 品番EN3L下部垂直
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は43,980円となります。
参考基準価格(税別)¥42,100 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は電源電圧・最大風量など113種類から選べます 他の種類を見る

プレート型電動送風機は、小型・軽量・低騒音で、連続運転にも安心できる長寿命設計。吸・排気など一般的な用途や、あらゆる設備用として適合する汎用タイプです。

吸入口径(Φmm)100 吐出口径(mm)75 吸込口径(Φmm)100 出力(W)125 出力(kW)0.125 電源電圧(V)単相100 周波数(Hz)50/60Hz兼用 最大風量(m3/min)(50/60Hz)6.0/7.0 最大静圧(kPa)0.59/0.88 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.59/0.88 用途集塵機、木工機械、粉砕機、乾燥機、焼却炉、プラスチック押出機、製茶機械、クリーニング機械、製菓機械、バーナー、熱風発生機、印刷機械、包装機械、吸塵用、一般送排風 質量(kg)10 タイプ標準型 モータータイプ全閉外扇型 消費電力(W)(50/60Hz)130/180 回転方向 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×331×302 吐出口左吐出 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 電流(A)(50/60Hz)1.8/2.0 構造(羽根車)プレートファン 吐出口可変方向4方向
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
沖縄地方数量1につき ¥3,400 / 税込 ¥3,740
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02145001
2021-12-13
用途:
自動車整備中工場暖房 廃油処理
有限会社丸正自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

廃油ストーブのファンモーターとして使用古い物のとわ大違いの風力
大満足

2人が参考にしています
対象商品:
02145017
2021-10-12
用途:
粉塵排気

今回初めて購入しました。ドリル研磨作業での粉塵排気に
今まで換気扇を使っていましたが、ピンポイントで排気出来助かりました。

2人が参考にしています
対象商品:
02145017
2021-11-25
用途:
廃油ストーブ
その他業種

廃油ストーブの送風機に使用しました。静かで風量も十分あり品質の高さがわかります。さすが日本メーカーです。

対象商品:
02145001
2021-03-29
用途:
廃油ストーブに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

廃油ストーブにベストなサイズでした。音も静かで良いです。

対象商品:
02144642
2018-07-27
用途:
集塵ダクト延長時に使用

コンパクトで設置しやすいので、電動送風機が必要なときには、次回も採用を検討したい

2人が参考にしています
対象商品:
02145001
2021-01-19
用途:
廃油ストーブ
大商車体 様

つなぎのパイプの幅が違った為、ジョイント部分を前の者を使用しました。

対象商品:
02145017
2019-01-30
用途:
塗装作業他
運輸・通信業

値段が安かったので心配しましたが、とても作りがしっかりとしており安心して使えます。

対象商品:
02145001
2019-01-22
用途:
廃油ストーブの送風機

やや風量が少ない、次回はもう少し風量の多い商品を購入予定

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動送風機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/656/
2023-03-16

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする