画像準備中

低騒音型電動送風機

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電源電圧(V)単相100 最大風量(m3/min)(50/60Hz)17.0/20.0 注文コード39938073 品番LA5上部垂直
参考基準価格(税別)¥93,300 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980
この商品は電源電圧・最大風量など38種類から選べます 他の種類を見る

低騒音型電動送風機は、特に効率の優れたエアーホイルファンの開発によって、著しい静音性能を得た新製品です。高効率と優れた省エネ性、そして静かな電動送風機として機器組込用など巾広い用途に使用できます。

吸入口径(Φmm)150 吐出口径(mm)125 吸込口径(Φmm)150 出力(W)400 出力(kW)0.4 電源電圧(V)単相100 周波数(Hz)50/60Hz兼用 最大風量(m3/min)(50/60Hz)17.0/20.0 最大静圧(kPa)1.03/1.47 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.03/1.47 質量(kg)20 タイプ標準型 モータータイプ全閉外扇型 消費電力(W)(50/60Hz)400 回転方向 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)397×381×384 吐出口右吐出 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 電流(A)(50/60Hz)5.8/7.8 構造(羽根車)エアホイルファン 吐出口可変方向3方向
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,600 / 税込 ¥3,960
沖縄地方数量1につき ¥4,600 / 税込 ¥5,060
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動送風機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/656/
2023-03-16

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする