吸入口径(Φmm)175吐出口径(mm)150吸込口径(Φmm)175出力(W)750出力(kW)0.75電源電圧(V)3相200周波数(Hz)50/60Hz兼用最大風量(m3/min)(50/60Hz)28.0/32.0最大静圧(kPa)1.32/1.91最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.32/1.91質量(kg)31タイプ標準型モータータイプ全閉外扇型・トップランナーモータ(IE3)消費電力(W)(50/60Hz)750回転方向左本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)477×435×464吐出口左吐出無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600電流(A)(50/60Hz)2.4/3.3構造(羽根車)エアホイルファン吐出口可変方向3方向