画像準備中

プレート型電動送風機

(2件のレビュー)
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電源電圧(V)単相100 最大風量(m3/min)(50/60Hz)7.5/9.0 注文コード39940514 品番TN4L上部垂直
参考基準価格(税別)¥58,100 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は電源電圧・最大風量など63種類から選べます 他の種類を見る

プレート型電動送風機は、小型・軽量・低騒音で、連続運転にも安心できる長寿命設計。吸・排気など一般的な用途や、あらゆる設備用として適合する汎用タイプです。ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型です。(モータ周囲は常温)

吸入口径(Φmm)100 吐出口径(mm)100 吸込口径(Φmm)100 出力(W)200 出力(kW)0.2 電源電圧(V)単相100 周波数(Hz)50/60Hz兼用 最大風量(m3/min)(50/60Hz)7.5/9.0 最大静圧(kPa)0.81/1.17 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.81/1.17 用途集塵機、木工機械、粉砕機、乾燥機、焼却炉、プラスチック押出機、製茶機械、クリーニング機械、製菓機械、バーナー、熱風発生機、印刷機械、包装機械、吸塵用、一般送排風 質量(kg)11.7 タイプ耐熱型 モータータイプ全閉外扇型 消費電力(W)(50/60Hz)340/310 回転方向 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)314×365×303 吐出口左吐出 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 電流(A)(50/60Hz)3.1/3.3 構造(羽根車)プレートファン 吸気温度(℃)250 吸気湿度(℃)250 吐出口可変方向3方向
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
沖縄地方数量1につき ¥3,400 / 税込 ¥3,740
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09934076
2017-03-22
用途:
温風発生機送風ブロアー
有限会社 プレザ 様

塗装の防錆効力を更に強めてほしい。能力、機能は信頼できる。

対象商品:
02144904
2017-10-19
用途:
送風

TEN3を9月に頼み、TN2.5を先日注文した。どちらも翌日配送とのことなので注文したが、どちらも後になって1か月以上先の納期になるメールが来た。在庫がない又は納期不明なのに、翌日発送、と記載するのはやめていただきたい。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動送風機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/656/
2023-03-16

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする