ふとん乾燥機カラリエ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39940855 品番FK-C3-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)560 コード長さ(m)2 ピンク 質量(g)1800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×140×360 安全装置温度センサー、サーモスタット、温度ヒューズ タイマー15.30.45.60.75.90.120.180分

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39940846
2021-12-29
用途:
布団乾燥
石原テレビサービス 様

ベッドで使用しているがもう少しホースが長い方がいいのではないか

対象商品:
39940846
2020-06-19
用途:
布団の乾燥、ダニ退治
有限会社 新井合紙所 様

パワーが大変強く、熱風がすごいので太陽に充てて干すよりも、
効果があるのでは。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする