オープン工業
オープン工業の 店舗運営用品
オープン工業の キャッシャー/レジ・会計用品
オープン工業の 番号札
クロークチケット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1箱(20組)
注文コード
39941363
品番
BF-150-BK
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ホテルや旅館の手荷物預かりに便利です。
用途が広がる黒色登場!
クリップで簡単に付けられます。
番号
1〜20
色
黒
材質
本体:スチロール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
クリップ:33×46×27/番号札:40×60×2.7
アズワン品番
65-0449-21