BF-40-BK 番号札 無地 オープン工業 39941424

 

BF-40-BK 番号札 無地 オープン工業 39941424
BF-40-BK 番号札 無地 オープン工業 39941424
BF-40-BK 番号札 無地 オープン工業 39941424
BF-40-BK 番号札 無地 オープン工業 39941424

番号札 無地

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱
無地 黒
サイズ
内容量1箱注文コード39941424品番BF-40-BK
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥614
販売価格(税別)
558

用途が広がる黒色登場!
お店やホテル・旅館等で何かと重宝する番号札です。

材質再生樹脂無地 黒サイズ穴径(Φmm)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×60×2.7環境対応GPNエコ商品ねっと掲載グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23729003
2024-06-19
用途: 整理用
サービス業

他の商品は数量が少ないものが多く高め。こちらの商品は、安くて物もしっかりしていて本当に助かります。

対象商品 : 23728967
2023-11-25
用途: 機械のメンテナンス
株式会社テラダ製造業

同型機械の識別のための購入しました。無地とは言え発色がいいので、見た目で違いがすぐに分かるようになりました。

対象商品 : 23729046
2022-11-11
用途: 販売ラッピング待ち番号札
PGサービス業

大きすぎず、手渡ししやすい。このサイズ薄さは気に入りました。

対象商品 : 23729046
2021-12-06
用途: 商品の伝票代わり

ホワイトボード用のペンで更に字を書いて使用していますが、字が時間が経つと消えにくい除光液で消すと艶が消えます。低価格なのでしょうがないですね。

1が参考にしています
対象商品 : 23729003
2021-01-05
用途: 小物類の仕分け時

現場で使う小物部品の仕分け用に札をつけて整理しており、わかりやすいです。

対象商品 : 23729003
2020-12-26
用途: 機器の施工完了のチェック札として
建設業・工事業

色々と検索した結果、一番安かったので。発送も早くて助かりました。
商品についてはしっかりしたプラスチックケースに入っていて良かったです。

対象商品 : 23729037
2019-02-12
用途: 会社の油類の分別に使用した

非常に良い
ホームセンターを数軒廻ったが、意外に販売していなくて、ここで買いました。

対象商品 : 23729055
2018-04-06
用途: 冷却配管に使用
製造業

箱に入っていて管理がしやすいです。
他メーカーを調べると、安い物は100名単位。
でもこれは25枚単位で買えるので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小判札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする