オープン工業
スチロール番号札 無地 (長方形)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
1箱
1箱(25枚)
色
無地 緑
無地 青
無地 緑
無地 赤
無地 白
無地 黄
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
39941458
品番
BF-42-GN
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
スタイリッシュなオリジナルデザイン四角形登場。
用途
お店やホテル・旅館等で
色
無地 緑
材質
再生樹脂
穴径(Φmm)
6.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×60×2.7
環境対応
GPNエコ商品ねっと掲載
アズワン品番
64-8422-34
グリーン購入法
適合