インフォメーションファイル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 39942036 品番 MN-180-BK
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

INFORMATIONの印刷が入っています。
クリップでケースを止めるタイプ。
落ち着いた雰囲気のレザー調。
表紙とケースのセット商品。

用紙サイズA4 ページ数8 付属品2シート(8ページ分) 寸法(幅W×奥行D)(mm)本誌:225×318(収納時)、455×318(見開き時)、中紙:210×297(A4サイズ)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39942045
2021-04-21
用途:
宿泊施設各部屋の案内
東和レジスター北都販売株式会社 様 (卸売・小売業)

外装の作りや中のファイルも生地がしっかりしていて長持ちしそうです。クリアファイルを追加できる点も良かったです。外装内側にポケットも付いてい使い勝手が良いです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「催事・式典用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする