メニューファイル A4 4頁 MN-132

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード39942088 品番MN-132
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

スタイリッシュな編み込み模様がお店を演出。
クリップでケースを止めるタイプ。
表紙と追加できるケースのセット商品(4ページ分付いています)。
ページの追加ができるクリップタイプ。
表紙とケースのセット商品。

付属品1シート(4ページ分) 寸法(幅W×奥行D)(mm)本体:225×318(収納時)、455×318(見開き時)、中紙:210×297(A4サイズ) 適合品番追加ケース/MB-101(追加ケースは、1シート(4ページ分)追加できます。) 用紙サイズA4 ページ数4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「催事・式典用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする