583-M ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップ TOWA(東和コーポレーション) 39942133 583-M ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップ TOWA(東和コーポレーション) 39942133 583-M ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップ TOWA(東和コーポレーション) 39942133 583-M ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップ TOWA(東和コーポレーション) 39942133 583-M ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップ TOWA(東和コーポレーション) 39942133 583-M ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップ TOWA(東和コーポレーション) 39942133

ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップ

(78件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3双) 注文コード 39942133 品番 583-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

特殊スベリ止め(マイクロフィニッシュ)加工を施しており、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。
ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。
手のひら側のニトリルゴムは二重コーティングですので、油の浸透を防止します。
背抜きコーティングのため手にピッタリとフィットし、通気性にも優れています。
13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。

用途
金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て
土木建築、運搬作業、農業など。
サイズM 全長(cm)23 中指長(cm)6.9 手のひらまわり(cm)16 材質ナイロン ブルーグレー/ブラック 材質(すべり止め)ニトリルゴム ゲージ数13 機能防臭加工・耐油性・耐突刺性・耐摩耗性・通気性 入数(双)3 厚さ(mm)約1.4 質量(g)120 コーティングニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

東和の作業用手袋「アクティブグリップ」
この動画は、6人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 78
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-14
用途:
機械のメンテナンス時

個包装になっていないので、エコだと思います。全体にきつい目のぎゅっと感なので、かなり長持ちします。

1人が参考にしています
2026-01-24
用途:
農作業
田尻建設有限会社 様

Mサイズで購入しましたが、きつめで窮屈です。次はLサイズで注文します。

2025-04-19
用途:
金属加工、部品組み立て
製造業

自然なグリップ力で疲れにくくて気に入ってます。
他のグローブで見られるグリップが強過ぎる事による指同士の摩擦で疲れる事も無いです。

対象商品:
89597882
2024-10-23
用途:
農作業の際
岡野農園 様 (農・林・水産業)

LLサイズが欲しくて、見つける事ができました。
大きさと使用感はかなり良い感じでした。耐久性はまだ分かりません。
耐久性が問題無ければリピートしたいと思ってます。

2024-10-20
用途:
メンテナンス作業
自動車・二輪車・自転車関連業

耐油性、耐久性、グリップ感、すべてにおいて満足度は高い。
時おり、他社製品を使うこともあるにはあるが、結果的にこれに戻る。
比較するとやっぱり違いがわかるという点で毎度リピしている。
価格上昇は痛いところだがスペックにはかえられない。

2024-11-19
用途:
各種山作業に
クライムワークス 様 (サービス業)

ちょっと薄手ですが装着感は良く、指先の細かな作業にも対応してくれます。

対象商品:
35161165
2024-04-30
用途:
自動車整備

私は背抜き手袋を自動車整備に使用しております。私の手のサイズは中指長約8.5cm、手のひら回り約21cm、なので通常の手袋はLサイズを使用しております。東和さんのグローブ購入は初めてで、Lサイズのカタログ値は私には小さすぎでしたので迷いましたが思い切ってLLをチョイス。結果私には丁度よいサイズでした。手のひら回りや指先にだぶつきはなく手にピタッと吸い付くタイトフィットな印象です。なので、ネジを持ったり回したり軽快に作業できましたので自動車などの整備作業向きな手袋かと思います。(タイトフィットな品ですので、締め付け感のないルーズフィットが好みの方には向かないかもしれません)価格はややお高めですが私的に価値あるよい手袋に出会えたと喜んでおります。個人的感想ですがご参考になれば幸いです。

対象商品:
89597907
2024-01-21
用途:
工場内作業
その他業種

数年間にわたり色々な手袋を試してきました。
〇Mやショウ〇等々の有名どころからホームセンターや100均まで。

これより高い手袋も試しましたが、はめ心地、耐油性能 耐久性 価格のバランスは最強だと思います。

同じTOWAでもこれより安い物も使いましたが、耐久性が全く違います。

油に触れる事があり、一日中使うのであれば絶対にお勧めします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする