メッシュハーネス MHF-790シリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39942526 品番MHF-790-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,900
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

腿バックルは、装着性の良いワンタッチバックルです。
背中にメッシュが付いているので、上下・左右・前後の判別が簡単です。
さらにベルトの絡みを防ぐので、簡単に装着ができ、誤装着防止にもつながります。
墜落時の衝撃が体全体に広く分散され、被災者のダメージを軽減するフルハーネスです。

サイズM 付属品専用ポーチ 仕様腿バックル:ワンタッチ トラスコ品番160-2789 材質肩・腿部ベルト:ポリエステル、腿バックル:アルミ、胸ベルト:ナイロン、胸バックル:アルミ ブルー 質量(g)790 肩ベルト幅(mm)45 最大使用質量(kg)130 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト 反射板無し
注意
※ランヤードは装備品を含めた重量に合う藤井電工製のショックアブソーバ付ランヤードをご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:220

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39942508
2020-11-10
用途:
天井クレーンの点検修理の作業
東海ホイスト工業株式会社 様 (建設業・工事業)

Mサイズを使っていましたが、厚着となる冬期間では小さすぎるためLサイズを購入しましたが、大きすぎました。1サイズアップの感覚でいましたが、実際には3Lかと思うほど
大きかった。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする