ユニット
ユニットの カラーコーン・区画用品
ユニットの 区画チェーン
ユニットの プラスチックチェーン
プラチェーン ジョイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
39942605
品番
870-911
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
プラスチックチェーンを連結させるジョイントです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ジョイント プラチェーン用
モノタロウ
¥
119
¥
131
税込
色
黄
材質
ポリエチレン
用途
プラスチックチェーンを使用した区画整理などに
仕様
ジョイントのみ
トラスコ品番
167-0526
質量(g)
5.8
寸法(縦×横)(mm)
20×40
注意
※免責事項:ユニットカタログ掲載のプラスチックチェーンと合わせてご使用ください。
※他社製プラスチックチェーンの場合、ジョイント出来ない場合があります。
※チェーンとは色が異なります。