プラチェーン ジョイント

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2個) 注文コード 39942614 品番 870-921
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

プラスチックチェーンを連結させるジョイントです。

材質ポリエチレン 用途プラスチックチェーンを使用した区画整理などに 仕様ジョイントのみ トラスコ品番167-0519 質量(g)5.8 寸法(縦×横)(mm)20×40
注意
※免責事項:ユニットカタログ掲載のプラスチックチェーンと合わせてご使用ください。
※他社製プラスチックチェーンの場合、ジョイント出来ない場合があります。
※チェーンとは色が異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする