ユニット
ユニットの カラーコーン・区画用品
ユニットの 区画ロープ
ユニットの トラロープ
紅白ロープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
39942623
品番
871-641
参考基準価格(税別)
¥22,900
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
赤2白2三つ打ちロープです。
神事の装飾や祝祭礼用として最適です。
ロープ径(Φmm)
9
線径(Φmm)
9
ロープ長さ(m)
100
用途
工事現場の地鎮祭、祝祭礼イベント等での使用に
トラスコ品番
167-0516
材質
ポリエチレン
質量(kg)
4.5
色
紅白
ロープ仕様
三つ打ち
注意
※祝祭事用の商品です。