HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 電動工具・充電工具アクセサリー
HiKOKI(旧:日立工機)の 切断/切削
HiKOKI(旧:日立工機)の 替刃
マルチツール用ブレード【木材用】
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39942666
品番
MSW32PC
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
用途
木材のポケット切断、石膏ボードのポケット切断等
仕様
取付規格:STARLOCK
適合機種
CV12DA、CV14DBL、CV18DBL、CV350V、他社STARLOCK対応機種
刃長(mm)
50
刃幅(mm)
32