曜日別特売
CDR-WBNS-4.5 超硬ドリルリーマ バニシング刃付 モノタロウ 39943409

CDR-WBNS-4.5 超硬ドリルリーマ バニシング刃付 モノタロウ 39943409
CDR-WBNS-4.5 超硬ドリルリーマ バニシング刃付 モノタロウ 39943409
CDR-WBNS-4.5 超硬ドリルリーマ バニシング刃付 モノタロウ 39943409
モノタロウ

超硬ドリルリーマ バニシング刃付

(1件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
刃径(Φmm)4.5
内容量1本注文コード39943409品番CDR-WBNS-4.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

外周にバニシング刃が付いているので、穴加工と穴仕上げ加工を同時に実現できる作業効率性の高いドリルです。
一般鋼からステンレス鋼まで幅広い被削材に適しています。

用途
リーマ作業の工程効率改善に。
精度の高い穴あけ加工に。
溝長(mm)24全長(mm)66シャンク径(Φmm)6材質超微粒子超硬合金タイプエンドミルシャンク刃長(mm)21先端角(°)140刃径(Φmm)4.5コーティングAlTiNドリルのシンニング形状Rシンニング刃径公差h7シャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:◎、工具鋼:○、ステンレス鋼:○、鋳鉄:○、調質鋼:△
注意
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39943463
2021-07-07
用途: 塩ビパイプの穴あけ
製造業

切り屑の巻き付きが少なくなればと期待して、鉄工用のドリルに替えて試用したところ、巻き付きは少しの改善だったが、穴あけの際のドリルの押し圧が軽減されたことが良かった。更に巻き付きを改善するには、バニシングドリルが必要。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする