LPD3224 パウチタイプラミネーター ラミパッカー HOLLY(4本ローラー) フジプラ 39945694 LPD3224 パウチタイプラミネーター ラミパッカー HOLLY(4本ローラー) フジプラ 39945694

パウチタイプラミネーター ラミパッカー HOLLY(4本ローラー)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39945694 品番LPD3224
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

安定した連続ラミネートを可能にする外部加熱ヒートロール方式を採用。加熱と加圧を同時に行うヒートロール方式は素材とラミネートフィルムとの密着性が高く、フィルムの中の気泡の発生が抑えられます。
コンパクトな本体に、仕上がりにこだわった4本ローラー機構を搭載しました。
リバース機能が付いていますので、万一のフィルム詰まりにも逆回転して取り出すことが出来ます。
各スイッチを操作しない状態やラミネート加工をしていない状態が約15分続くと自動的に過熱を中止するスタンバイモードを搭載。その状態でさらに約45分経過するとモーターと冷却ファンが停止するモーターオフモードを搭載しました。
あらかじめ各フィルム厚に対応した設定を記憶しているプリセット機能や、最後に使用した設定を呼び出せるメモリー機能搭載で操作がより簡単になりました。

用途
ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。
カラープリントをラミネート加工すると、耐久性の向上だけではなく、印刷面が平滑になり、より美しい仕上がりとなります。
ローラー数4 ラミネート速度(mm/分)530(50Hz)、636(60Hz) 最大ラミネート厚さ(mm)0.8(用紙厚を含む) ウォームアップ時間約5〜10分 付属品リアトレー、取扱説明書(保証書) 消費電力(W)840 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 加熱方式内部加熱方式 機能メモリー、リバース、スタンバイモード、モーターオフモード、プリセット 温度調節範囲(℃)100〜160 フィルム厚さ(μm)100〜250(片面厚) 最大ラミネート幅(mm)330(A3)
注意
※ラミネートフィルムは、必ず純正"CPリーフ"をご使用ください。
※ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
※製品の仕様及び外観は、予告なく変更する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする