LPD3223 パウチタイプラミネーター ラミパッカー CLIVIA(4本ローラー) フジプラ 39945703 LPD3223 パウチタイプラミネーター ラミパッカー CLIVIA(4本ローラー) フジプラ 39945703

パウチタイプラミネーター ラミパッカー CLIVIA(4本ローラー)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39945703 品番LPD3223
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

シンプルなデザインと簡単な操作でご家庭、オフィスなど様々な場所やシーンでご使用いただけます。
コンパクトな本体に仕上がりにこだわった4本ローラー機構を搭載しました。
フィルムと原稿の厚さに合わせた4段階の温度調節で簡単にラミネートできます。
リバース機能がついていますので、万一のフィルム詰まりにも逆回転して取り出すことが出来ます。
電源を入れてから約1時間後に自動的に加熱を中止するヒーターオートオフ機能を付けました。
ラミネート速度は430mm/分、A4サイズを約42秒でラミネートできます。
ウォームアップタイム最短約5分でラミネートできます。(※A4サイズ100μmで薄物をラミネートする場合)

用途
ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。
カラープリントをラミネート加工すると、耐久性の向上だけではなく、印刷面が平滑になり、より美しい仕上がりとなります。
適合サイズA3 グレー 付属品リアトレー、取扱説明書(保証書)、クリーニングペーパー 消費電力(W)520 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 加熱方式外部加熱方式 機能リバース、ヒーターオートオフ 温度調節範囲(℃)4段階 ウォームアップ時間約5〜10分 最大ラミネート厚さ(mm)0.6(用紙厚を含む) ローラー数4 ラミネート速度(mm/分)430(50Hz)、510(60Hz) フィルム厚さ(μm)100〜150(片面厚) 最大ラミネート幅(mm)335(A3) 対応フィルム厚さ(μm)100〜150
注意
※ラミネートフィルムは、必ず純正"CPリーフ"をご使用ください。
※ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
※製品の仕様及び外観は、予告なく変更する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする