CPロール 静電防止タイプロールフィルム

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4本) 注文コード 39945834 品番 CPR1004510
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ロール状に巻いたラミネートフィルムを2本使用してラミネートします。
ロールの大きさもラミネートしたいものに合わせ、最大1,070mmまで各種揃っています。
比較的サイズの大きなもののラミネートやメニュー等の大量加工に適しています。
加工時も加工後も誇りを寄せ付けない静電防止タイプです。

幅(mm)450 厚さ(μm)100 用途ポスターやのぼり、POPなど、不定形用紙や長尺用紙の加工に。 1巻長さ(m)100
注意
ロール式ラミネーター専用。
外巻き
2-1/4紙管用
上下二本使用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39945764
2021-08-10
用途:
納品しただけなのでよくわかりません
株式会社リヴェール東洋 様

お客様に納品しましたがクレームはありません。問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする