パウチタイプフィルム CPリーフ 100μm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 39945965 品番 CP1013418Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

透明性の高い樹脂を使用した高品質のラミネートフィルムです。ラミネートすることにより、フルカラーの写真や印刷物の色彩をより鮮明にします。用紙に耐水性、耐摩擦性が増し、大切な書類や写真等をキズから保護します。

サイズB6 寸法(mm)134×188 厚さ(μm)100 用途写真、POP、チラシ、メニュー表などの表面保護に。 タイプCPリーフ アズワン品番65-0411-44
注意
本製品はパウチラミネーター専用です。印刷物は完全に乾燥させてからラミネートしてください。ラミネート面のごみ・水分・油分などはよくふき取ってからラミネートしてください。サイズに合ったフィルムをお選びください。ラミネートするものより周囲が、それぞれ2〜3mm大きなものが最適です。余白が大きいとフィルムの糊がにじみ出てつまりの原因となります。ラミネートフィルムは、シール辺(接合部)よりラミネーターに真っ直ぐ挿入してください。誤った挿入方法はラミネーターが故障する原因となります。ラミネーター付属の取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする