曜日別特売
CP1518826Y パウチタイプフィルム CPリーフ 150μm フジプラ 39946008

パウチタイプフィルム CPリーフ 150μm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズB5
内容量1箱(100枚)注文コード39946008品番CP1518826Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

透明性の高い樹脂を使用した高品質のラミネートフィルムです。ラミネートすることにより、フルカラーの写真や印刷物の色彩をより鮮明にします。用紙に耐水性、耐摩擦性が増し、大切な書類や写真等をキズから保護します。

用途写真、POP、チラシ、メニュー表などの表面保護に。寸法(mm)188×263サイズB5タイプCPリーフ厚さ(μm)150
注意
本製品はパウチラミネーター専用です。印刷物は完全に乾燥させてからラミネートしてください。ラミネート面のごみ・水分・油分などはよくふき取ってからラミネートしてください。サイズに合ったフィルムをお選びください。ラミネートするものより周囲が、それぞれ2~3mm大きなものが最適です。余白が大きいとフィルムの糊がにじみ出てつまりの原因となります。ラミネートフィルムは、シール辺(接合部)よりラミネーターに真っ直ぐ挿入してください。誤った挿入方法はラミネーターが故障する原因となります。ラミネーター付属の取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする