SK11
SK11の バッグ・キャップ
SK11の バッグ
SK11の 財布
ワークウォレットケース
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39946796
品番
SO-WCCL-CGR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
ワークから普段使いまで活躍してくれる小物ケースです。
取り出しやすいジッパーポケットです。
内側カードポケットです。
色
迷彩グレー
用途
小銭、札、カードなどの収納
仕様
カラビナ付
材質
ポリエステル
種類
長財布
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
200×180×10