SK11
SK11の ベルト・ベルトサポーター
SK11の ウエストサポーター
SK11の サポートベルト
EVAフィットサポートベルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39947198
品番
SFB-THW-EVA-RD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
立体EVAクッションの薄型軽量タイプのサポートベルトです。
ハトメでしっかり固定するベルトループです。
着け心地の良さを追求しました。
色
レッド
ベルト長さ(mm)
【サポートベルト】700
用途
腰の負担の軽減
材質
ポリエステル
有効ウエストサイズ(cm)
80まで
注意
※バックル、リベットなど金具類の変形、ゆるみ及びほつれなど異常のまま使用しないでください。
※腰をかがめたり、飛び跳ねたりすると工具が脱落する恐れがあります。
※市販の安全コードと併用してください。
※合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近付けてのご使用はおやめください。