SK11
SK11の ベルト・ベルトサポーター
SK11の ウエストサポーター
SK11の サポートベルト
エアーフィットサポートベルト(メッシュクッション)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39947268
品番
SFS-AIR-SDX-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
立体EVAクッションでフィット感と優れたサポート力を実現したサポートベルトです。
メッシュクッションで快適に作業が行なえます。
サスペンダーなどが取付可能なD環付きです。
色
ブラック
長さ(cm)
80
用途
腰の負担の軽減
材質
合成皮革
有効ウエストサイズ(cm)
100まで