SK11
SK11の ベルト・ベルトサポーター
SK11の ウエストサポーター
SK11の サポートベルト
エアーフィットサポートベルト(密着ベルトループ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39947286
品番
SFS-AIR-CDX-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
立体EVAクッションでフィット感と優れたサポート力を実現したサポートベルトです。
しっかり腰に密着するベルトループです。
サスペンダーなどが取付可能なD環付きです。
色
ブラック
長さ(cm)
80
用途
腰の負担の軽減
材質
ポリエステル
有効ウエストサイズ(cm)
100まで