アルミツールフック CL

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39947304 品番 SATH-MBLACK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

湾曲ゲートで工具を簡単に吊り下げできます。
高強度、アルミ製鍛造カラビナです。
落下防止コードの取り付けが可能です。

ブラック 材質アルミ 用途ベルトに通して工具類の吊り下げ 仕様50mm幅ベルト用・落下防止コード取付可能 質量(kg)【吊り下げ可能工具】3まで
注意
※本品は体重を支える金具ではありません。
※使用する工具には落下防止具を装着してください。
※金具、リベット、溶接部分に異常がある場合は使用しないでください。
※損傷摩耗などで変形した場合は使用しないでください。
※工具重量は3kgを超えないようにして下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39947329
2021-06-29
用途:
杉枝をチェンソーで切り落とし
農・林・水産業

思っていたより大きく頑丈です。重量3sのチェンソーのフックとして使用しましたが、安心して腰にフック出来ました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする