アルミツールフック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39947383 品番SATH-CL-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ラチェットレンチがそのまま引っ掛けられる大型カラビナです。
アルミ製で軽量、大型タイプです。
落下防止コードの取り付けが可能です。

材質アルミ 用途ベルトに通して工具類の吊り下げ 仕様落下防止コード取付可能 質量(kg)【吊り下げ可能工具】3まで
注意
※本品は体重を支える金具ではありません。
※使用する工具には落下防止具を装着してください。
※金具、リベット、溶接部分に異常がある場合は使用しないでください。
※損傷摩耗などで変形した場合は使用しないでください。
※工具重量は3kgを超えないようにして下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする