SK11
SK11の 腰袋/工具差し/携帯ケース
SK11の 工具差し
SK11の ツールホルダー用 工具差し
グラスファイバーツールフック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39947399
品番
SGF2-IC-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
樹脂バンド固定方式で装備を外さず着脱が可能です。
樹脂製バンドで簡単に取り外しができます。
40gと超軽量です。
色
ブラック
材質
アルミ 樹脂
用途
ベルトに通して工具類の吊り下げ
質量(kg)
【吊り下げ可能工具】3まで
注意
※本品は体重を支える金具ではありません。
※使用する工具には落下防止具を装着してください。
※金具、リベット、溶接部分に異常がある場合は使用しないでください。
※損傷摩耗などで変形した場合は使用しないでください。
※工具重量は3kgを超えないようにして下さい。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39947399
SGF2-IC-BK
62891386
SGF-C-ブラック
グラスファイバーツールフック
SK11
1個
¥
1,798
税込
¥
1,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)