SK11
SK11の 腰袋/工具差し/携帯ケース
SK11の 工具差し
SK11の ツールホルダー用 工具差し
グラスファイバーツールフック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39947408
品番
SGF2-IC-RD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
樹脂バンド固定方式で装備を外さず着脱が可能です。
樹脂製バンドで簡単に取り外しができます。
40gと超軽量です。
色
レッド
材質
アルミ 樹脂
用途
ベルトに通して工具類の吊り下げ
質量(kg)
【吊り下げ可能工具】3まで
注意
※本品は体重を支える金具ではありません。
※使用する工具には落下防止具を装着してください。
※金具、リベット、溶接部分に異常がある場合は使用しないでください。
※損傷摩耗などで変形した場合は使用しないでください。
※工具重量は3kgを超えないようにして下さい。